Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 W Smart Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90 W Smart Netzteil
HP 90 W Smart Netzteil
HP 90 W Smart Netzteil
Artikel-Nr.:
     C2572-H6Y90AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y90AA
EAN/GTIN:
     887758607831
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Reliable power for your mobile world
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt, sowie einem optionalen 4,5-auf-7,4-mm-Adapter. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
90 W
HP-Segment:
Business
Breite:
127 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
370 g
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
245 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
700 g
Produktfarbe:
Schwarz
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Warentarifnummer (HS):
85044095
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
887758607756
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.