Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
HP Intelligenter AC-Adapter mit 65 Watt
Artikel-Nr.:
     C2572-H6Y89AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y89AA#ABB
EAN/GTIN:
     887758607565
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Steuern Sie gezielt die Stromzufuhr für Ihr Notebook. Das neue Smart-AC-Netzteil mit 65 W von HP steuert den Stromfluss und kompensiert Stromstöße. Das Design verhindert ein Abknicken des Kabels. Außerdem ist ein spezieller Dongle enthalten, der neue und alte HP Modelle unterstützt – ideal als Ersatz für das Notebook-Netzteil oder als Reserve.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
19.5 V
HP-Segment:
Business
Breite:
47 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungsbreite:
156 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
600 g
Produktfarbe:
Schwarz
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Warentarifnummer (HS):
85044095
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
887758607565
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.