Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Maus Z4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Maus Z4000
HP Wireless-Maus Z4000
HP Wireless-Maus Z4000
HP Wireless-Maus Z4000
HP Wireless-Maus Z4000
HP Wireless-Maus Z4000
Artikel-Nr.:
     C2572-H5N61AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H5N61AA
EAN/GTIN:
     887758073179
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Extrem niedrig, extrem edel für Ihren besonders dünnen Computer
Mit ihrem eleganten Design mit niedrigem Profil ist die Z4000 ein unerlässlicher Begleiter für jedes dünne Notebook oder Tablet. Stil und Komfort in einer dynamischen, ultramobilen kabellosen Maus.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
42.8 mm
Paketgewicht:
217 g
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
101.72 mm
Tiefe:
64.61 mm
Höhe:
25.01 mm
Gewicht:
44.5 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
HP GTIN (EAN/UPC):
887758073155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.