Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 230W Smart AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 230W Smart AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 230W Smart AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 230W Smart AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
HP 230W Smart AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-H1D36AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H1D36AA
EAN/GTIN:
     886112563554
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
HP liefert mit jedem HP Business Notebook, HP Slate, HP Mini und jeder HP Dockingstation ein hochwertiges Netzteil. Auf optimale Stromleistung ausgelegt und dafür getestet: Der Adapter lädt gleichzeitig den internen Akku des Notebooks, sobald eine Verbindung hergestellt ist.

• Die HP Slim Adapter sind 40 % dünner als standardmäßige Notebookadapter.


• Praktische und tragbare Stromquelle für mobile Umgebungen
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
230 W
Ausgangsspannung:
19.5 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1
Kompatibilität:
HP EliteBook 8440p HP EliteBook 8440w HP EliteBook 8540w HP EliteBook 8740w HP EliteBook 8760w
Breite:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
840 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.