Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
HP Designjet T730 36-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-F9A29D
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9A29D
EAN/GTIN:
     194850951749
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Eine kluge Investition für Architekten, Ingenieure und Bauexperten: Dieser zuverlässige und kompakte 914 mm Drucker passt perfekt zu Ihrem Unternehmen. Praktische Funktionen sparen Zeit und reduzieren das Abfallaufkommen. Mit HP Mobile Printing drucken Sie bequem von unterwegs.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Interne Speicherkapazität:
1000 GB
Schalldruckpegel (Druck):
48 dB
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PCL 3, TIFF, URF
Druckköpfe:
1
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
82 pph
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Breite:
1403 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
1155 mm
Gewicht:
43700 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
11.8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
5 mm
Verpackungsbreite:
1578 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
646 mm
Paketgewicht:
65700 g
Weitere Suchbegriffe: usb plotter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.218,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,02*
€ 2.839,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,62*
€ 2.816,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,44*
€ 2.732,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.252,54*
€ 2.680,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.218,42*
€ 2.639,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.