Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
HP Designjet T730 36-in Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm)
Artikel-Nr.:
     C2572-F9A29A#B19?
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9A29A#B19?
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Speicherkapazität:
1024 MB
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PCL 3, TIFF, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckköpfe:
1
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
82 pph
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
1403 mm
Tiefe:
583 mm
Höhe:
1155 mm
Gewicht:
48000 g
HP dynamische Sicherheit:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medienstärke:
11.8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
5 mm
Materialbreite (Rollen):
914 mm
Rollenpapier:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.368,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,97*
€ 3.065,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,02*
€ 3.013,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,40*
€ 2.911,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.397,77*
€ 2.853,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,09*
€ 2.818,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.