Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter, DisplayPort auf HDMI 1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Adapter, DisplayPort auf HDMI 1.4
HP Adapter, DisplayPort auf HDMI 1.4
HP Adapter, DisplayPort auf HDMI 1.4
HP Adapter, DisplayPort auf HDMI 1.4
Artikel-Nr.:
     C2572-F3W43ET
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F3W43ET
EAN/GTIN:
     888182116456
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Nutzen Sie die vorhandenen Anschlüsse an Ihrem HP Business Notebook optimal, indem Sie den DisplayPort-Ausgang in HDMI für den schnellen und einfachen Anschluss zahlreicher Multimediageräten konvertieren.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
ProBook 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1 ProBook 6470b, 6475b, 6570b EliteBook 820 G1, 840 G1, 850 G1 ZBook 14, 15, 17 Elitebook 2170p, 2570p, 8470p, 8570p, 8470w, 8570w, 8770w
HP-Segment:
Business
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Breite:
50.28 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
12.8 mm
Gewicht:
13.5 g
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.