Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Epson TM-88V-Drucker mit seriellem/USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Epson TM-88V-Drucker mit seriellem/USB-Anschluss
HP Epson TM-88V-Drucker mit seriellem/USB-Anschluss
Artikel-Nr.:
     C2572-D9Z52AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9Z52AA
EAN/GTIN:
     887758399286
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Bedienen Sie Ihre Kunden schneller mit dem Epson TM-T88V – einem hochauflösenden Drucker, der sich ideal für den Gastrobereich und den Einzelhandel eignet. Dank der HP Garantie- und Supportleistungen sowie der professionellen Technologie von Epson profitieren Sie vom Besten aus beiden Welten.
Weitere Informationen:
Teilenkapazität:
56, 42
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Breite:
145 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
1600 g
integrierte Barcodes:
UPC-A,UPC-E
Schalldruckpegel (Druck):
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
360000 h
Zertifizierung:
FCC, CE
HP-Segment:
Business
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Standard-Schnittstellen:
Seriell, USB
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
300 mm/sek
Zeichengröße:
1.41 x 3.39 mm
Zeichendichte:
20 Zeichen pro Zoll
Druckmedien - Stärke:
0.06 - 0.07 µm
Unterstützte Papierbreite:
79.5, 83 mm
AC Eingangsspannung:
24 V
Energieverbrauch:
1800 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,79*
€ 579,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,76*
€ 574,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.