Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 831 Latex-Wartungspatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
HP 831 Latex-Wartungspatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ681A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ681A
EAN/GTIN:
     887758088739
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Resttintenbehälter
Konzipiert für Schilderhersteller, Schnelldruckereien, Copyshops und Druckdienstleister, die ihr Geschäft mit haltbaren Anwendungen für den Außen- und Innenbereich erweitern möchten.
Erweitern Sie Ihr Business mit HP 831 Latex-Druckköpfen. Erzielen Sie eine hohe Bildqualität auf einer Vielzahl von Substraten und bieten Sie Ihren Kunden mehr Anwendungen für den Innen- und Außenbereich. Profitieren Sie von einem effizienten Betrieb, einfachem, produktivem Druck und problemlosem Recycling.[1]
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Kompatibilität:
HP Latex 110 Printer, HP Latex 310 Printer, HP Latex 330 Printer, HP Latex 360 Printer, HP Latex 560 Printer, HP Latex 570 Printer, HP Latex 115 Print and Cut Solution, HP Latex 315 Print and Cut Solution, HP Latex 335 Print and Cut Solution
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1413 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Breite:
311 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
1580 g
Verpackungsbreite:
311 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
1890 g

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 310; Latex 315; Latex 330; Latex 330 Series; Latex 335; Latex 350; Latex 360; Latex 360 Series; Latex 365; Latex 370; Latex 560; Latex 570
Weitere Suchbegriffe: Tintensammelbehälter, Wartungseinschub, Wartungspatrone, drucker wartungsset hp, drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.