Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-515043 Herst.-Nr.: CHP110 EAN/GTIN: 889899385876 |
| |
|
| | |
| Für Unternehmens- und Geschäftsanwender, die hochwertiges Papier für das alltägliche Drucken von Schwarzweißdokumenten benötigen.
HP Office-Papier ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben abgestimmt – Memos, Entwürfe, Dateiausdrucke, E-Mail-Anhänge, Notizen, Handouts und Datenblätter. Es erhöht die Produktivität und minimiert die erforderlichen Benutzereingriffe. Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 297 mm | Höhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 210 mm | Verpackungstiefe: | 297 mm | Verpackungshöhe: | 50 mm | Paketgewicht: | 2500 g | Papiergröße: | A4 (210x297 mm) | Oberflächentyp: | Matte | Blätter pro Packung: | 500 Blätter | Mediengewicht: | 80 g/m² | Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton): | 11.69 g | Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton): | 5 Stück(e) | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 210 x 297 | Druckmaterial - Weißintensität: | 146 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,17* | € 4,17* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,18* | € 4,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,30* | € 4,32* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,39* | € 4,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,68* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00834* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|