Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²
CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²
CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²
CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²
CHP110, HP Office Paper, 2.500 Blatt, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1061
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP110
EAN/GTIN:
     3141725000221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4

HP Office Paper - A4
Großes Papiervolumen für problemlosen Einzug und bequeme Handhabung. Gründlich getestet zur Vermeidung von Papierstaus in Laserdruckern und Kopierern.
Mikroskopisch kleine Staubpartikel, die Fixiertechnik und Walzen abnutzen können, werden entfernt. Die HP LaserJets bleiben sauber und in gutem Zustand.
  • Geeignet für Laserdrucker, Kopierer (monochrom), Faxgeräte sowie Tintenstrahldrucker
  • Garantiert gleichmässige Tonerhaftung und gestochen scharfe Ausgabequalität
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEWLETT-PACKARD
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Laserdrucker-/Kopierpapier
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
2.500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
280 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
12.592 kg
Bruttogewicht:
12,592
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8497
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 4,17*
Lager 337
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 4,39*
2 Tage
105603
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 4,68*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 4,77*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 5,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.