Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach
HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach
Artikel-Nr.:
     C2572-CF404A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF404A
EAN/GTIN:
     888793765470
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Steigern Sie die Medienflexibilität und die Papierzuführungskapazität für mehr Produktivität und weniger Verwaltungsaufwand beim Drucken
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
284 mm
Verpackungstiefe:
497 mm
Verpackungshöhe:
583 mm
Paketgewicht:
6700 g
Breite:
407 mm
Tiefe:
447 mm
Höhe:
154.6 mm
Gewicht:
4800 g
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Pro M452nw HP Color LaserJet Pro M452dn
Maximale Kapazität:
550 Blätter
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.