Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiererkit (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiererkit (220 V)
HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiererkit (220 V)
HP LaserJet CF254A Wartungs-/Fixiererkit (220 V)
Artikel-Nr.:
     C2572-CF254A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF254A
EAN/GTIN:
     887111017666
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit


HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
503 mm
Tiefe:
302 mm
Höhe:
244 mm
Gewicht:
4600 g
Größe (Imperial):
19.8 "
Paletten Größe (B x T x H):
1218 x 1016 x 2440 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
19.8 x 11.9 x 9.6 "
Druckleistung (A4, schwarz:
200.000 Seiten
HP GTIN (EAN/UPC):
887111017666
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
200000 Seiten
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise 700 M712
HP-Segment:
Business
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
4600 g
Verpackungsbreite:
503 mm
Verpackungstiefe:
302 mm
Verpackungshöhe:
244 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 dn; LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 n; LaserJet Enterprise 700 MFP M 712 xh; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 dn; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 f; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 z; LaserJet Enterprise 700 MFP M 725 z Plus; LaserJet Managed MFP M 720 Series; LaserJet Managed MFP M 725 dnm; LaserJet Managed MFP M 725 zm
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, Feed Roller, Pickup roller, Transfereinheit, fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.