| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-CF106A Herst.-Nr.: CF106A EAN/GTIN: 0886112187101 |
| |
|
| | |
| HP Color LaserJet 250-Blatt-Papierfächer sorgen für mehr Produktivität und weniger Verwaltungsaufwand beim Drucken. Dank der erweiterten Zuführungskapazität können Sie bis zu 550 Seiten drucken, ohne Papier nachzulegen. Medienflexibilität bedeutet, dass verschiedene Druckmedien bereitliegen, wenn Sie sie brauchen.Zusätzliche Zufuhrkapazität erhöht die Verfügbarkeit. Einzelbenutzer und kleine Arbeitsgruppen profitieren von höherer Produktivität und reibungsloseren Abläufen und müssen keine Papierressourcen verwalten. Weniger Arbeit mit dem Drucker – mehr Zeit fürs Geschäft. Sparen Sie Zeit durch das seltenere Auffüllen von Papierfächern. Mit diesem 250-Blatt-Papierfach erhöht sich die Papierzuführungskapazität auf 550 Blatt, sodass Sie länger drucken können, ohne Papier nachzulegen. Höhere Produktivität durch flexible Druckmedienverwendung. Halten Sie für jede Situation die passenden Druckmedien im Drucker bereit. Weitere Informationen: | | Paketgewicht: | 4490 g | Gewicht: | 3900 g | Kompatibilität: | HP LaserJet Pro 400 color M451 HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 | Maximale Kapazität: | 250 Blätter | Letter: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |