Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit
HP Color LaserJet CE249A Bildübertragungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-CE249A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE249A
EAN/GTIN:
     5082014024956
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe drucken.

Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. HP Color LaserJet Druckkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und verhindern die Verschwendung von Zeit und Zubehör. Original HP Zubehör wurde speziell auf HP Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
595 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
232 mm
Gewicht:
1400 g
Abmessungen (BxTxH):
595 x 495 x 232 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
595 x 495 x 232 mm
Größe (Imperial):
23.4 "
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 2330 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
23.4 x 19.5 x 9.1 "
Verpackungsgewicht (imperial):
8 Pfund
Gewicht (imperial):
3 Pfund
Produkttyp:
Transfer-Set
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
OEM-Code:
CE249A
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CM4540 MFP/CP4025/CP4525 Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M806
HP-Segment:
Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
4000 g
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
232 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 dn; Color LaserJet Enterprise M 651 dnm; Color LaserJet Enterprise M 651 n; Color LaserJet Enterprise M 651 Series; Color LaserJet Enterprise M 651 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 xhm
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset hp, drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.