Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inkjet Automatic Two-sided Printing Accessory Duplex Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Inkjet Automatic Two-sided Printing Accessory Duplex Einheit
HP Inkjet Automatic Two-sided Printing Accessory Duplex Einheit
HP Inkjet Automatic Two-sided Printing Accessory Duplex Einheit
Artikel-Nr.:
     C2572-C8258A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8258A
EAN/GTIN:
     829160653105
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplex unit hp
Die HP Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Breitformatdruck spart Zeit, Geld und Papier. Konzentrieren Sie sich auf wichtigere Arbeiten, während die Seiten automatisch beidseitig bedruckt werden. So werden der Papierverbrauch halbiert und das Budget geschont.

Papier sparen und das Budget schonen



Für verschiedene Papiertypen und Formate geeignet



Zeitersparnis durch automatischen beidseitigen Druck


Weitere Informationen:
HP-Segment:
Haus
Breite:
676 mm
Tiefe:
588 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
3500 g
Weitere Suchbegriffe: duplex unit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.