Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Plotterpapier C6035A 610mmx45,7m 90g matt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-241006101
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6035A
EAN/GTIN:
     848412012699
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Großformatpapier
HP Inkjetpapier ist das hellste und preisgünstigste HP Papier, ideal für schwarzweiße und farbige Strichzeichnungen im Tagesgeschäft. Die speziell behandelte Oberfläche sorgt für gestochen scharfe Linien und kontrastreiche Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bright White Inkjet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier Bright White Inkjet
Maße:
610 mm x 45,7 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Breite in Zoll:
(24")
Grammatur:
90 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 22,36*
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 24,54*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,42*
€ 25,10*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 19,19*
€ 26,40*
3 Tage
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,78*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,38491* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.