Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wiederauffüllung für Klammerkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
Artikel-Nr.:
     C2572-C4791A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4791A
EAN/GTIN:
     0088698670019
Suchbegriffe:
Blattstapelvorrichtung
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
hp blattstapelvorrichtung
HP Heftklammerkassetten-Nachfüllpaket für HP 3000-Blatt-Ausgabefach mit Hefteinrichtung; enthält drei Kassetten mit jeweils 5.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Kapazität:
5000 Heftklammern
Breite:
94 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
208 g

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-3260; imageCLASS 3250; imageCLASS 4000; imageRUNNER 3250; IR 3250; LBP -3260; LBP -72 X; LBP -950
HP:
LaserJet 8100; LaserJet 8100 DN; LaserJet 8100 MFP; LaserJet 8100 N; LaserJet 8100 Series; LaserJet 8150; LaserJet 8150 DN; LaserJet 8150 HN; LaserJet 8150 MFP; LaserJet 8150 N; LaserJet 8150 Series; Mopier 320
Troy:
632; 8150 EX Micr; 8150 Secure EX Micr
Weitere Suchbegriffe: drucker heftklammern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.