Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
HP C4196A Drucker-Kit Transfer-Set
Artikel-Nr.:
     C2572-C4196A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4196A
EAN/GTIN:
     0088698229170
Suchbegriffe:
Transfereinheit
hp transfereinheit
transfereinheit
Businessanwender in mittleren und großen Büros, die Farblaserdruck in professioneller Qualität benötigen.

Das HP Color LaserJet C4196A Transfer-Kit für die HP Color LaserJet 4500/4550 Serien enthält ein Transferband, eine Transferrolle und zwei Luftfilter. Die typische Lebensdauer beträgt bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß/25.000 Seiten in Farbe bei einem Deckungsgrad von durchschnittlich 5 %.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gewicht:
2600 g
Abmessungen (BxTxH):
476 x 356 x 317 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
476 x 356 x 317 mm
Größe (Imperial):
18.74 "
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1100 mm
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
25000 Seiten
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
18.74 x 14.02 x 12.48 "
Verpackungsgewicht (imperial):
9.2 Pfund
Gewicht (imperial):
5.72 Pfund
Produkttyp:
Transfer-Set
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4500/4550
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paketgewicht:
4200 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4500; Color LaserJet 4500 DN; Color LaserJet 4500 N; Color LaserJet 4500 Series; Color LaserJet 4550; Color LaserJet 4550 DN; Color LaserJet 4550 HDN; Color LaserJet 4550 N; Color LaserJet 4550 Series
Canon:
C LBP-400; C LBP-400 PS; C LBP-400 Series; C LBP-460; C LBP-460 PS; C LBP-460 PS PRO; C LBP-460 Series; LBP -2040; LBP -2050
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.