Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C3868A Plotterpapier 45,7 m 91,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP C3868A Plotterpapier 45,7 m 91,4 cm
HP C3868A Plotterpapier 45,7 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     212-806025440002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3868A
EAN/GTIN:
     848412014228
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • HP Pauspapier transparent ist ideal für besonders haltbare Ausdrucke von Zeichnungen, bei denen es auf gute Reproduzierbarkeit ankommt.
    - HP Pauspapier transparent ist ideal für Schwarzweiß- und Farbstrichzeichnungen.
    - HP Pauspapier transparent liefert gestochen scharfe Linien und tiefschwarze Flächen für alle Anforderungen im technischen Bereich. Zudem verhindert es äußerst effektiv ein Ineinanderlaufen der Farben.
    - HP Pauspapier transparent liefert Bilder in Spitzenqualität. Das Papier wurde für CAD-, AEC- und GIS-Archive sowie für den Druck von Reproduktionsvorlagen konzipiert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 111 x 949 mm
Paketgewicht:
3310 g
Gewicht:
2540 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
45.7 m
Rollenbreite:
914 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial - Helligkeit:
61%
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 82,03*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,39*
€ 86,81*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 65,05*
€ 86,85*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 90,24*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 90,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 61,84* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.