Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Pauspapier hp® C3868A, 914mm breit, 45.7m lang, 90g/m², transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3868A
EAN/GTIN:
     0088698076811
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Plotterpapier auf Holzbasis. Gestochen scharfe schwarze und farbige Linien, tiefschwarze Flächen, kein Ineinanderlaufen der Farben. Für Archivierung und dauerhafte Nachdrucke in großem Umfang. Geeignet für hp Designjet-Serie.
Oberfläche matt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
914
Länge:
45.7
Papiergewicht:
90
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Plotter-Pauspapier, Plotterpauspapier, plotterpapier hp 90 g/qm 914mmx 45,7 m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, HP Designjet Pauspapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Pauspapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotter-Pauspapiere, Plotter-Transparentpapier, Plotter-Transparentpapiere, Plotterpapier Pauspapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Pauspapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Transparentpapier, Transparentpapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 61,78*
€ 81,55*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,28*
€ 86,30*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 65,31*
€ 86,34*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,88*
€ 89,72*
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 90,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,09*
€ 107,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,45*
€ 105,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,72*
€ 100,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,38*
€ 94,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,18*
€ 81,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.