Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 3x500-sheet Papierzuführung mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 3x500-sheet Papierzuführung mit Standfuß
HP LaserJet 3x500-sheet Papierzuführung mit Standfuß
HP LaserJet 3x500-sheet Papierzuführung mit Standfuß
Artikel-Nr.:
     C2572-C1N63A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C1N63A
EAN/GTIN:
     887758643723
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Steigern Sie Kapazität und Medienflexibilität.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(B19) 887758643716; (BC5) 887758643709
HP GTIN (EAN/UPC):
887758643716, 887758643709
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
838 mm
Verpackungshöhe:
676 mm
Paketgewicht:
44720 g
Breite:
705 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
389 mm
Gewicht:
35800 g
Kompatibilität:
Color LaserJet Enterprise flow M880 MFP , Color LaserJet Enterprise M855
Maximale Papierkapazität:
1500 Blätter
Kundenspezifische Mediengrößen:
A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (7.75 x 10.75), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (7.75 x 10.75), SRA3, RA3
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 838 x 676 mm
Letter:
Ja
Legal:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,38*
€ 1.261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,51*
€ 1.233,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.035,09*
€ 1.231,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.033,69*
€ 1.230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,10*
€ 1.199,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,24*
€ 1.153,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.