Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Fixier-Kit (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Fixier-Kit (220 V)
HP LaserJet Fixier-Kit (220 V)
HP LaserJet Fixier-Kit (220 V)
Artikel-Nr.:
     C2572-C1N58A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C1N58A
EAN/GTIN:
     887111440679
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Konzipiert für Benutzer von LaserJet Enterprise M880 und M855 MFP, die optimale Qualität und Zuverlässigkeit benötigen.
HP LaserJet Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine dauerhaft exzellente Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
598 mm
Tiefe:
249 mm
Höhe:
284 mm
Gewicht:
6300 g
Paletten Größe (B x T x H):
1203 x 1008 x 1141 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111440679
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
100000 Seiten
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M855 (A2W77A, A2W78A, A2W79A, D7P73A), flow MFP M880 (A2W75A, A2W76A, D7P71A)
HP-Segment:
Business
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
6300 g
Verpackungsbreite:
598 mm
Verpackungstiefe:
249 mm
Verpackungshöhe:
284 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 200,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.