Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Imaging-Strichcodescanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Imaging-Strichcodescanner
HP Imaging-Strichcodescanner
HP Imaging-Strichcodescanner
HP Imaging-Strichcodescanner
Artikel-Nr.:
     C2572-BW868AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW868AA
EAN/GTIN:
     885631804810
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
In Verbindung mit HP Point of Sale-Systemen bietet der HP Imaging-Strichcodescanner ein erweitertes Funktionsset, das die Erfassung von Informationen verbessert.
Weitere Informationen:
Lichtquelle:
LED
Gewicht:
226.7 g
Breite:
124.4 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
180.3 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Standard-Schnittstellen:
USB
Decodierung Standards:
CODE 128, CODE 39, CODE 93, DataMatrix, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1, PDF417, QR Codes, UPC-A, UPC-E, ABC CODABAR, Aztec, Codabar, CODE 11, CODE 32, CODE 39 CIP, CODE 39, PPT, GS1 DataBar, ISBT 128, La Poste, Maxicode, Micro PDF417, MSI, Plessey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.