Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3194-B5L52A Herst.-Nr.: B5L52A EAN/GTIN: 888793231203 |
| |
|
|  |  |
 | Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
Features
- Längere Lebensdauer Ihres Scanners bei gleichbleibend hoher Leistung. - Dieses Ersatzwalzen- und Papiertrenner-Kit verkürzt Ausfallzeiten, die durch normalen Baugruppenverschleiß entstehen. - Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner können Sie sich rasch wieder Ihrer Arbeit widmen und eine maximale Produktivität sicherstellen. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 68 mm | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 40 g | Produkttyp: | Walzen-Set | Drucktechnologie: | Laser | Druckleistung: | 75000 Seiten | Kompatibilität: | LaserJet Enterprise Flow MFP M527 seies, Color LaserJet Enterprise M577 series | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3194 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,14* | ab € 80,77* | € 103,87* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 81,49* | € 110,18* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 1,00* | ab € 101,57* | € 130,27* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,15* | ab € 290,39* | € 335,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3194 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3194 |  | Versand: Lager 3194 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,14* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|