Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220V Fuser Kit Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220V Fuser Kit Fixiereinheit
HP 220V Fuser Kit Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L36-67901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L36-67901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
AC Eingangsspannung:
220 V
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; LaserJet Managed E 50045 dw; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 c; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 hxn
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.