Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) DIMM Speichermodul 1 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) DIMM Speichermodul 1 x 2 GB
HP 2GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) DIMM Speichermodul 1 x 2 GB
HP 2GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) DIMM Speichermodul 1 x 2 GB
Artikel-Nr.:
     C2572-B4U35AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B4U35AA
EAN/GTIN:
     886112920401
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit HP Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.

• Dual-Channel-Konfiguration – HP Desktops verfügen über Hauptplatinen mit zwei Speicherkanälen anstelle nur eines Kanals.


• Reduzieren Sie Systemlatenzen und verbessern Sie die Leistung Ihres Systems deutlich mit Dual-Channel Speicherkonfigurationen*, indem Sie die theoretische Bandbreite von zwei Speichermodulen anstatt von nur einem Speichermodul nutzen.


• Schnelle Startzeiten mit weniger Verzögerungen bei routinemäßigen Abläufen und Systemwartungsfunktionen. Erfüllen Sie Ihre alltäglichen Workloads und führen Sie mehr Programme gleichzeitig aus. Schalten Sie einfach und mit spürbar höherer Geschwindigkeit zwischen verschiedenen geöffneten Anwendungen um.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
133 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.