Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort-zu-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort-zu-VGA-Adapter
HP DisplayPort-zu-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-AS615A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AS615A6
EAN/GTIN:
     195122635244
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Wandelt den DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen VGA-Port um. Der Adapter verfügt an einem Ende über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss zur Verbindung der Bildquelle und über einen VGA-Anschluss zur Verbindung mit einem VGA-Monitorkabel am anderen Ende.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,85*
€ 1.807,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,07*
€ 1.796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,45*
€ 1.759,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,79*
€ 1.735,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,02*
€ 1.732,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.