Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
OMEN by HP GT22-1205ng AMD Ryzen™ 7 7800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 FreeDOS Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-9U2S0EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9U2S0EA
EAN/GTIN:
     198122175581
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Extrem cool, innen wie außen
Der für extreme Leistungen gebaute OMEN by HP 45L Gaming Desktop PC ist von Grund auf für Gaming konzipiert. Der OMEN by HP Gaming-Desktop ist mit dem neuesten AMD-Prozessor[1] ausgestattet und intensiviert die Kühlung mit seiner einzigartigen Kühlkammer auf unglaubliche Weise. Er wurde für eine einfache, werkzeuglose Aufrüstbarkeit mit branchenüblichen Komponenten entwickelt, um all deine Gaming-Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
2000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6X
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Warentarifnummer (HS):
84715000000
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7800X3D
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
96 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852BE
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Breite:
204 mm
Tiefe:
470 mm
Höhe:
555 mm
Gewicht:
22600 g
Verpackungsbreite:
592 mm
Verpackungstiefe:
328 mm
Verpackungshöhe:
672 mm
Paketgewicht:
25200 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
45 l
Wasserkühlsystem:
Ja
Sichtfenster:
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung:
Ja
Jahr der Einführung:
2023
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
DisplayPorts-Version:
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Stromversorgung:
600 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
AMD B650
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Audio-System:
DTS:X Ultra
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
PCI-Express x4-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
HP Security-Tools:
Gehäuseseitige Abdeckungssperre
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122175581
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.914,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,10*
€ 2.449,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,14*
€ 2.406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,78*
€ 2.316,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,66*
€ 2.286,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,28*
€ 2.277,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.