Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 320K-Tastatur für Desktop-PC, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320K-Tastatur für Desktop-PC, kabelgebunden
HP 320K-Tastatur für Desktop-PC, kabelgebunden
HP 320K-Tastatur für Desktop-PC, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C2572-9SR37AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9SR37AA
EAN/GTIN:
     194721888303
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Produktivität der Profi-Klasse für Ihren Arbeitsplatz
Arbeiten Sie effizient und steigern Sie Ihre Produktivität im Alltag mit der komfortablen und zuverlässigen kabelgebundenen HP 320K Desktop-Tastatur.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
426.2 x 110.9 x 16.7 mm
Tastaturgewicht:
413 g
Gewicht:
413 g
Tiefe:
110.9 mm
Höhe:
16.7 mm
Breite:
426.2 mm
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 194721888174; (ABD) 194721888198; (AC3) 194721888341
HP GTIN (EAN/UPC):
194721888174, 194721888198, 194721888341
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.