Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
HP X220 Gaming-Maus mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     C2572-8DX48AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8DX48AA#ABB
EAN/GTIN:
     194441131789
Suchbegriffe:
Gaming Maus
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Gib deinen Gegnern keine Chance
Mit einer Geschwindigkeit, die achtmal höher ist als bei Standardmäusen, bist du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus. Die Maus ist unglaublich hart im Nehmen: Bis zu 10 Mio. Klicks auf die L/R-Tasten – kein Problem! Der optische PixArt Gaming-Sensor und DPI-Umstellungen bei laufendem Spiel garantieren jederzeit perfekte Präzision.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
180 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
126.6 mm
Tiefe:
71.8 mm
Höhe:
40.4 mm
Gewicht:
120 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
3600 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
1000 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.