Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 836623-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 836623-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur
HP 836623-071 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-836623-071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836623-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 755 G3
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.