Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 836623-041 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 836623-041 Laptop-Ersatzteil Tastatur
HP 836623-041 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-836623-041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836623-041
EAN/GTIN:
     5712505794302
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 755 G3
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.