Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD R9 350 Radeon R9 350 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD R9 350 Radeon R9 350 2 GB GDDR5
HP AMD R9 350 Radeon R9 350 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-823963-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823963-001
EAN/GTIN:
     5712505642870
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speichertaktfrequenz:
1125 MHz
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon R9 350
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
58 W
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.3
Dual-Link-DVI:
Ja
OpenCL-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,41*
€ 594,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.