Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 807956-001 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 807956-001 Notebook-Ersatzteil Akku
HP 807956-001 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-807956-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     807956-001
EAN/GTIN:
     5712505815465
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
302 mm
Verpackungstiefe:
99 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
260 g
Gewicht:
170 g
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Notebook PC 14
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2800 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
31 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.