| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 1512 GB |
Speichermedien: | HDD+SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 2 |
Gesamtkapazität der HDDs: | 1000 GB |
Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
HDD Kapazität: | 1000 GB |
HDD Schnittstelle: | SATA |
HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Wasserbasierte Lackierung |
Maus enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Schrauben enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700F |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.2 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 155 mm |
Tiefe: | 297.3 mm |
Höhe: | 337 mm |
Gewicht: | 6310 g |
Verpackungsbreite: | 499 mm |
Verpackungstiefe: | 400 mm |
Verpackungshöhe: | 287 mm |
Paketgewicht: | 8640 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Silber |
Name der Farbe: | Mica Silver Metal |
Anzahl der 3,5: | 1 |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Stromversorgung: | 400 W |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Gaming |
Motherboard Chipsatz: | Intel H670 |
Audio Kanäle: | 5.1 Kanäle |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI-Express x1-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
HP Security-Tools: | Kensington Sicherheitskabelschlitz |
Mitgelieferte HP Software: | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197192794456 |