Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
HP Wireless-Maus 220 (Sunset Red)
Artikel-Nr.:
     C2572-7KX10AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KX10AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Beidhändig bedienbare Wireless Travel-Maus mit langer Akkulaufzeit
Verbessern Sie die Art, wie Sie kommunizieren, arbeiten, spielen und mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben. Aufbauend auf strengen HP Standards und Richtlinien vereint die erstklassige HP Wireless-Maus 220 mühelos kompaktes, modernes Design mit erweiterten Funktionen für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Mikro-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
94.8 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
39.1 mm
Gewicht:
80 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
193905408610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.