Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 5500U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 5500U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 5500U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
HP 255 G8 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 5500U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-7J087AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7J087AA
EAN/GTIN:
     197192439258
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Attraktiver Preis. Business-tauglich.
Bleiben Sie stets in Verbindung – mit dem HP 255 Laptop-PC mit leistungsstarker Technologie und einem modernen Gehäuse, den Sie mühelos überall hin mitnehmen können. Schließen Sie geschäftliche Aufgaben mit einem AMD-Prozessor[2] und essenziellen Tools für die Zusammenarbeit ab.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
LAN-Controller:
Realtek RTL8111HSH-CG
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
190 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Asteroid silver
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2022
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
1
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Island-Stil Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
HP JumpStart:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Support-Assistent:
Ja
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam
HP Security-Tools:
TPM 2.0
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
1
Gewicht:
1740 g
Breite:
358 mm
Tiefe:
242 mm
Höhe:
19.9 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Support Assistant; Native Miracast-Unterstützung; HP Audio Switch; HP Dokumentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; McAfee® LiveSafe™, 30-tägige Testversion; Kostenloses 30-tägiges Testangebot für Xerox® DocuShare®
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Index der Reparierbarkeit:
6.4
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5500U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4 GHz
Prozessor-Threads:
12
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.