Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP Elite 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-7B148EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7B148EA
EAN/GTIN:
     197961732092
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Für Erweiterbarkeit optimiert
Der HP Elite 800 SFF Desktop-PC liefert kompromisslose Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design. Dank neuesten Intel®-Prozessoren[2], schnellem Speicher und Arbeitsspeicher ist dieser PC genau richtig für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-Dienstprogramme; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für gewerbliche Anwender:innen; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-13500
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
154 W
Ethernet/LAN:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Breite:
338 mm
Tiefe:
308 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
5400 g
Verpackungsbreite:
399 mm
Verpackungstiefe:
499 mm
Verpackungshöhe:
228 mm
Paketgewicht:
7920 g
Gehäusetyp:
SFF
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der 3,5:
2
Jahr der Einführung:
2023
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Audio-Chip:
Realtek ALC3252
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
HP Sure Run; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified)(FIPS 140-2 Level 2 Certified); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence module; HP Sure Recover; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
HP Management-Tools:
HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant; HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP-fähige Konfiguration
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197961732092
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,37*
€ 1.239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,19*
€ 1.230,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,75*
€ 1.214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,73*
€ 1.190,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,65*
€ 1.147,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 106,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,82*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 19,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,09*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 216,79*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.