Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
HP OMEN by HP OMEN by 27 Zoll QHD 165 Hz Gaming-Monitor – OMEN 27q
Artikel-Nr.:
     C2572-780H4E9
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780H4E9
EAN/GTIN:
     197029616647
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
HP Monitore
SPASS IN EINER NEUEN DIMENSION
Erkunden Sie neue Möglichkeiten mit dem OMEN by HP QHD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 68,60 cm (27 Zoll) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank der hohen Leistung und realistischen Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einem wahren Blickfang auf Ihrem Schreibtisch macht.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1458825
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
10410 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
223.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
523.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
7410 g
Breite (ohne Standfuß):
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
364.3 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
63 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
80 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
197029616654
Gewicht:
7410 g
Höhe:
364.3 mm
Breite:
613.6 mm
Tiefe:
52.2 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.23 x 0.23 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz:
60 - 165 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.