Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5 Zoll 1000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5 Zoll 1000 GB
HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5 Zoll 1000 GB
Artikel-Nr.:
     C2572-778192-005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     778192-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
Festplatte
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.