Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5" 1 TB
HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-766644-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     766644-001
EAN/GTIN:
     5712505345269
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Höhe:
9.5 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.