Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 765455B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 765455B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
HP 765455B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-765455B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765455B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.