Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 6TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-753874B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     753874B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und größeren Kapazitätsbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. HP SATA Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten unseren Kunden den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HP SATA-Laufwerke sind in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) erhältlich und werden mit einer einjährigen Standardgarantie (1,0,0) geliefert. Alle HP Laufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes HP Laufwerk im HP ProLiant Server optimal funktioniert. Vor der endgültigen-Zertifizierung werden alle HP SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HP Systems Insight Manager.

Für zuverlässige und kostengünstige Datenspeicherung entwickelt und produziert

• Verbesserte Zuverlässigkeit von Midline-Laufwerken. Kostensenkung ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit mit Festplattenlaufwerken der Enterprise-Klasse zu den niedrigstmöglichen Kosten pro GB.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
6000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
22 ms
Track to track seek time:
0.25 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
8.5 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
146.1 mm
Gewicht:
1360 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.