Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 732678-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 732678-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
HP 732678-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-732678-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     732678-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
180 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
EliteBook 840 G1, EliteBook 850 G1, ZBook 14 Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.