Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C G5 Essential Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
HP USB-C G5 Essential Dock
Artikel-Nr.:
     C2572-72C71AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     72C71AA#ABB
EAN/GTIN:
     3523210105695
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Erweitern Sie das Mögliche
Mit dieser kompakten Dockingstation verfügen Sie über alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit an einem aufgeräumten Schreibtisch zu erledigen. Mit nur einem USB-C®-Kabel[1] öffnen Sie Ihre Anschlüsse für all Ihr Zubehör, schließen bis zu drei hochauflösende Bildschirme[2], eine stabile Ethernet-Verbindung und vieles mehr an ... und das alles, während Sie Ihr Laptop[1] aufladen. Räumen Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Kopf frei mit diesem HP USB-C G5 Essential Dock.
Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
680 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
194 mm
Verpackungstiefe:
680 mm
Verpackungshöhe:
167 mm
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
Stromversorgung:
120 W
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Markenkompatibilität:
HP
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.