Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Core i3 3227U Prozessor 1,9 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i3 3227U Prozessor 1,9 GHz 3 MB L3
HP Intel Core i3 3227U Prozessor 1,9 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-719558-601
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719558-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
1333,1600 MHz
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT):
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT):
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie:
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi):
Ja
Intel® FDI-Technik:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Insider™:
Ja
Intel® Fast Memory Access:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
4G WiMAX integriert:
Ja
Marktsegment:
Mobil
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze:
AVX
CPU Konfiguration (max):
1
Tjunction:
105 °C
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessorsockel:
BGA 1023
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessor:
i3-3227U
Grundfrequenz des Prozessors:
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Komponente für:
Laptop
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
5 GT/s
Prozessor-Cache:
3 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
17 W
Bus Typ:
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite:
25.6 GB/s
Prozessor-Paketgröße:
31 mm
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 4000
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik):
3
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,80*
€ 789,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,56*
€ 777,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,37*
€ 759,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,49*
€ 741,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.