Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Akku
>
Notebookakku für HP
>
Artikel
HP 11.1V Li-Pol Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-717376-001
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
717376-001
EAN/GTIN:
5711045830730
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung:
11.1 V
Batteriekapazität:
50 Wh
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Notebook-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
Notebookakku für HP
,
notebookakku für hp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 103,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.