Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN Encoder Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN Encoder Tastatur
HP OMEN Encoder Tastatur
HP OMEN Encoder Tastatur
HP OMEN Encoder Tastatur
HP OMEN Encoder Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-6YW76AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6YW76AA#ABB
EAN/GTIN:
     193905096244
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
HP Tastaturen
Punkte mit jedem Tastenanschlag
Beherrsche jede Situation per Tastendruck – auf einer mechanischen Tastatur, die wie geschaffen ist, um dich mit anderen zu messen. Anti-Ghosting mit N-Key-Rollover und superschnelle Reaktionszeit – die mechanischen CHERRY MX Red Tasten bieten dir die nötige Agilität, um dich im Wettbewerb zu behaupten.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
445 x 145.5 x 38 mm
Tastaturgewicht:
900 g
Gewicht:
900 g
Tiefe:
145.5 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
445 mm
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Warentarifnummer (HS):
84716060
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot
Tastatur-Stil:
Gerade
HP-Segment:
Haus
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US International
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Ursprungsland:
China
Empfängerdimensionen (B x T x H):
445 x 145.5 x 38 mm
Empfängergewicht:
90 g
Verpackungsbreite:
488 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
1280 g
Kabellänge:
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.