Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250 Dual-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
HP 250 Dual-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-6V2J7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6V2J7AA
EAN/GTIN:
     196786514586
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine Maus für jeden Einsatz
Arbeiten Sie ganz nach Ihren Vorstellungen und auf praktisch jeder Oberfläche[1] – diese kompakte Maus in voller Größe lässt sich mühelos per Plug-and-Play verbinden und bietet zwei umschaltbare Wireless-Konnektivitätsoptionen und flexible Funktionen für einen produktiven Alltag. Natürlich kann sie dabei problemlos mit der linken und der rechten Hand bedient werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
86 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
130 g
Breite:
69.3 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
38.2 mm
Gewicht:
66.7 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
16 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Nachhaltige Technologien und Materialien:
50 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbare Verpackung
Geräteschnittstelle:
Bluetooth + USB Type-A
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
HP GTIN (EAN/UPC):
196786514548
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.